斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
11.5
注文コード
02321734
品番
COSD11.5
参考基準価格(税別)
¥27,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
85
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
11.5
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク