斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.3
注文コード
02321838
品番
COSD2.3
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
26
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.3
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク