斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.5
注文コード
02323028
品番
HSD0.5
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
7.5
全長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク