斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.52
注文コード
02323046
品番
HSD0.52
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.52
溝長(mm)
8.5
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.52
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク