斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 HSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.45
注文コード
02324972
品番
HSD2.45
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.45
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.45
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク