斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全197種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
02326923
品番
LSD0.75X100
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.75
溝長(mm)
20
全長(mm)
100
材質
HSS
直径(Φmm)
0.75
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク