斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全197種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02327842
品番
LSD3.9X125
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
75
全長(mm)
125
材質
HSS
直径(Φmm)
3.9
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク