ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02333161
品番
GB-YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊輪とバーの取付部が樹脂製の為、錆びません。
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラスコ品番
169-1881
材質
パイプABS樹脂吊り輪、PE
色
トラ
質量(g)
340
寸法
Φ35×2m
パイプ径(Φmm)
35
商品サイズ(m)
2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。