斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02333993
品番
SD5.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
ドリル径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
溝長(mm)
64
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
5.45
材質
HSS
直径(Φmm)
5.45