斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02334212
品番
SD6.55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
ドリル径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
73
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6.55
材質
HSS
直径(Φmm)
6.55