101 アロンアルフア 東亞合成 02334482 101 アロンアルフア 東亞合成 02334482 101 アロンアルフア 東亞合成 02334482

アロンアルフア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード02334482 品番101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

主な用途金属 用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番222-8246 タイプ金属用低粘度型 グレード101 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334482
2023-05-01
用途:
事務所、工場で
製造業

強力接着かもしれませんが、液漏れが多かったです。瞬間接着剤を色々と使って来ましたが、これはかなりてこずりました。私だけでなく他の社員も使いましたが、ほぼ全員苦戦しました。液がさらさらだからなのか、うまく接着部分に着かずに周りに着いたり、漏れて大変なことになったり、最後は袋の中が液体まみれでくっつき出てきません。不評だったので別の接着剤を購入です。

対象商品:
02334482
2023-01-17
用途:
ナットとステンレスプレートを接着してみた
株式会社ツインエコ 様

ナットとステンレスプレートを接着してみたが、全くの期待外れだった。
ちょっとしたショックでポロリ。
いったん表面に接着痕が残ると全然つかない。
レビュー信じたが結局無駄になった。

対象商品:
02334482
2022-09-01
用途:
現場か事務所
製造業

これは、金属専門かと思います。
今のところ細めのアロンアルファが何本も入ってるのを使用しています。
今回、万が一の時ように購入しました。

対象商品:
02334482
2019-11-10
用途:
機械作業
製造業

いつも使ってますが。よく付きます。残った時は冷蔵庫で保管してます。

対象商品:
02334482
2015-11-28
用途:
いろいろ

よい。

対象商品:
02334482
2012-11-14
用途:
接着作業
製造業

使いやすく、保存も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする