東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 瞬間接着剤
東亞合成の 木工用瞬間接着剤
木工用アロンアルフア
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
02334534
品番
AA-M-20AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸い込みの多い木材に使えます。
主な用途
木工用
用途
家具・建具・楽器・工芸品等の木製品
成分
シアノアクリレート(100%)
トラスコ品番
121-9472
タイプ
中粘度
危険等級
V
アズワン品番
8-252-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ