瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 02334622 品番 AC-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。

用途
ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
セットタイム(秒)5 無色透明 主成分シアノアクリレート系 容量(g)50 粘度(mPa・s)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 特性低粘度 危険物の性状非水溶性
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意してください。
※使用にあたり換気をしてください。とくに長時間使用したり、大量に使用する場合は、保護マスクを着用してください。
※皮ふを瞬間的に強力に接着しますので、皮ふにつけないように注意してください。また、作業に当たっては、目に入らないよう保護メガネなどを着用してください。
※誤って指などを接着したときは、お湯のなかでゆっくりもみほぐしながらはがしてください。また、眼に入ったときはすぐに水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。
※引火しやすいので、火気のある場所では使用しないでください。
※布、皮などの手袋や着衣などに多量に浸みこんだ場合、急激に発熱して火傷することがあるので注意してください。
※直射日光、湿気、ならびに塩基性物質(硬化促進剤、アミンなど)を避けて保管してください。
※廃棄するときは容器を密封して産業廃棄物(燃えないごみ)として処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細については安全データシート(SDS)を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334622
2023-01-21
用途:
子供のおもちゃの修理
建設業・工事業

こちらの商品が他のサイト等に参考となる資料がなかったのでレビューを参考にして購入をしてみました。
届いた商品はゼリー状と言うかほぼ固まった状態のものでした。こんなものか?と思いながら使ってみましたが、容器を逆さまにしても垂れないほどだったので容器を握りつぶすようにしないと出てきませんでした。
最初は諦めようかなと思いましたが、安い商品ではないし、レビューでは緩い液体で使いやすいとあったので返品交換をお願いしました。
返品交換を依頼して届くまで時間はかかりましたが、届いた商品は最初に届いた商品とは全然違うものと言うぐらい違いました。レビューにあったように緩い液体で水みたいにサラサラしてました。
きちんとした商品であれば商品自体に問題はありませんが、商品を管理しているところや発送するまでの検品に少し不満がありました。
商品も長期間で何回も使用して保存するタイプではないような気がしました。量もそれなりにあるので、ある程度の期間で使い切れる方向けのような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
45526494
2022-07-07
用途:
鉄製品にゴム付け

鉄にゴム製品をつけるのに使用。秒で速攻くっ付くので仕事にはもってこい。白くもなりにくいので使える。ただ使い捨てに近いので少量には向かない。蓋をして冷蔵庫へしまっておけば多少は持つ。

対象商品:
45526494
2019-08-26
用途:
製品の接着

セットタイムが5秒と速く、液体もさらっとしている。(RXHがドロッとしている。)

RX→3000RXF→3000RXL→3000RXM→3000RXHと粘度が上がるので用途で変えている。

当たり前ですが目の保護して作業しないと置いたときに液体吹っ飛ぶときありますので注意

3人が参考にしています
対象商品:
45526494
2019-05-21
用途:
製品の接着

前回はべたっとしたものだと作業性が悪かったのでこちらに。
液体が緩くさらっとして速乾するので重宝しています。
改善点はいっかい開けたら保存がきくような蓋が欲しい。先端をふさぐようなもの等。
箱単位の物で安く値段も考慮してほしい。
万が一くっついた時の剥離する液体も少量
あると助かります。

対象商品:
45526494
2019-08-30
用途:
製品の接着

未開封でも固まっていることが。。。とありましたがかなり経っているんじゃ?商品にロット番号が書いてるのでその表示から(〇A〇〇〇、アルファベットAから1月〜・・・・)1年が賞味期限であるようです。
業務用なんで使いっきりが基本で、どうしてもあまったら空気はいらないようにして密封、冷蔵保管すれば良いそうです。それでも固まる場合有るのであしからず。
うちは先端にテープ密封冷蔵保管で1か月は平気でした。

2人が参考にしています
対象商品:
02334622
2014-01-13
用途:
靴修理

靴修理の際、接着しずらいウレタンなどの材料に、プライマーの要領で使わせていただいております。
プライマーに比べ、乾くスピードが早いので重宝しております。

対象商品:
02334613
2016-07-15
用途:
仕事で使用

接着力はいいですが、長期保存できません。未開封でもダメになります。製造日からの保証期間があるみたいで、運が悪いとすぐダメになります。すぐの使い切りを勧めます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする