斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
8
8.05
8.1
8.15
8.2
8.25
8.3
8.35
8.4
8.45
8.5
8.55
8.6
8.65
8.7
8.75
8.8
8.85
8.9
8.95
全長(mm)
121
81
84
87
89
シャンク径(Φmm)
8.7
8
8.05
8.1
8.15
8.2
8.25
8.3
8.35
8.4
8.45
8.5
8.55
8.6
8.65
8.7
8.75
8.8
8.85
8.9
8.95
溝長(mm)
87
8
8.05
8.1
8.15
8.2
8.25
8.3
8.35
8.4
8.45
8.5
8.55
8.6
8.65
8.7
8.75
8.8
8.85
8.9
8.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02334648
品番
SD8.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
溝長(mm)
87
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
8.7
材質
HSS
直径(Φmm)
8.7