SD8.75 ドリル HS S柄 SD8 斎藤ツヰストドリル製作所 02334657

ドリル HS S柄 SD8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02334657 品番SD8.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品はドリル径など40種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)89 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)8.75 材質HSS 直径(Φmm)8.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする