斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.6
注文コード
02334964
品番
SDL0.6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
8.5
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.6
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク