G-501 シリコーングリースG501 信越化学工業 02334972 G-501 シリコーングリースG501 信越化学工業 02334972 G-501 シリコーングリースG501 信越化学工業 02334972

シリコーングリースG501

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80g) 注文コード 02334972 品番 G-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ちょう度306(25℃/混和) 用途高温潤滑用 仕様低温トルク値(起動/ランニング・-50℃):211/103mN・m 成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤 トラスコ品番492-0911 種別プラスチック潤滑用 白色〜淡黄色グリース状 使用温度範囲(℃)-50〜+150 比重0.92(25℃) 揮発分0.1%(150℃/24h) 外観白色〜淡黄色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃×24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量80g 商品タイプシリコングリース 適合用途プラスチック潤滑用
注意
※メーカーより直送時は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334972
2024-01-14
用途:
仕事で40年前からずっと使用してます!

バイクの整備で常時使用しています。ぽっと出の会社さんではないので、安心して使えますし品質もとても良いです。

対象商品:
02334972
2021-11-02
用途:
機器のメンテ
医療・福祉・介護関連業

機器メーカー指定となっている本品は指定業者での入手しかありませんでしたが、探し当ててさらに、安価ですので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02334972
2019-05-27
用途:
真空シール用

2019年5月に購入したら、『使用期限2019年12月』と書かれたシールが貼ってありました。ネットで調べると楽天やヤフーで買った人にも同じシールを貼った品が届くようです。
LOTナンバーから2018年12月製造品と分かったので、『使用期限」は「販売期限」のことかなと思いますが、なんだか損した気分にさせてくれるシールです。

G501は定番中の定番シリコーングリスです。樹脂、ゴム類に安心して使えます。今までこの製品で不具合を感じたことは一度もありません。星一つ減らしたのは、アホなシールの分です。

11人が参考にしています
対象商品:
02334972
2019-01-14
用途:
部品組み付け時

大変使いやすく何度もリピートしています。
部品組み付け時の作業がスムーズにできるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
02334972
2018-08-22
用途:
エアガンメンテナンス
運輸・通信業

プラスチック製部品の多いエアガンに使用しています。
最も安心なのは、マルイ純正グリスですが、入手しにくい事とコストが掛かることから、本製品を使用しております。
純正よりちょっと固いかとも思いますが良好です。

対象商品:
02334972
2018-10-14
用途:
機械のメンテナンス(浴槽のしゃふと)
社会福祉法人邑元会 様 (医療・福祉・介護関連業)

グリスとしては高額なので、代用品が欲しい。
もう少し容量ノアップをしてもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
02334972
2018-01-05
用途:
いい品

ここは、近年、値上げの品が多くなってきましたが

こういう、いい製品は他のどこよりも、安いままでいて欲しい。 

シンエツ シリコーン とかも いい感じ

ありがとう、モノタロウ が・・ 勘違いのお値段のままの商品が 増えてきました 今後に期待

1人が参考にしています
対象商品:
02334972
2017-02-18
用途:
CDプレーヤーのメンテナンス

粘度も柔らかく、理想的な商品でした。経年変化については今後の結果次第です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする