オイルコンパウンド高真空シール用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50g) 注文コード 02335006 品番 HIVAC-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。

用途
高真空シールおよび絶縁シール
真空用
比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50〜+200 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 トラスコ品番126-0944 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334981
2024-06-10
用途:
固化しないシール材
建設業・工事業

ほとんどのシール材は、保存容器を開封すれば固化してしまうのに対して、こちらのシール材は流動性を維持したままシール材として使用出来ます。(といっても、固化した方が都合が良い場合は使えませんが)。例えば、ネジ構造の蓋(Oリングあり)などに、隙間に充填してあげることによって、止水性を高めることが出来ます。

対象商品:
02334981
2023-01-23
用途:
真空チャンバーのパッキン潤滑および張り付き防止に使用

従来、バリエルタを使用していたが、高価なので代替品を探している。
今回は試用としてチョイス。

対象商品:
02334981
2022-07-10
用途:
HVAC機器のメンテ

ゲージマニホールド、チャージングホースなどのフレア面のOリング付きキャップの保護に塗っております。マニホールドなども内部のピストンのOリングに流布するのにも使えます。これにより少ない締め込みでもシール密度が上がり真空度の維持、高真空度も得られやすいです。ただ量が多いので無くならないですけど。。

対象商品:
02334981
2022-09-13
用途:
クリーンルーム内装置の摺動機構部グリースとして

クリーンルーム内装置の摺動機構部グリースとして、安価なものを
思い使用

対象商品:
02335006
2020-07-01
用途:
キャブレターのゴムパッキンに使用。
岡田ブルーデンタルスタジオ 様

キャブレターのパッキンに使用。安心して使用できます。

対象商品:
02335006
2017-12-20
用途:
真空機器のシール部
HPエンジニアーズ 様

真空機器のОリングなどのシール部には昔からこれを使ってます。
年度があり、漏れをしっかり防いでくれます。
もう少し金額が安ければ☆5個ですが...

2人が参考にしています
対象商品:
02334981
2017-10-26
用途:
真空オーブン、低酸素発生器メンテナンス
TAI−AN 様 (その他業種)

安定した粘土と商品なので こちらを毎回使用してます。

対象商品:
02334981
2017-10-20
用途:
真空容器のシールにて使用。
製造業

この価格帯で、最高の商品。ほかの製品では、高スペック。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする