KF-96SP シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業 02335103 KF-96SP シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業 02335103 KF-96SP シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業 02335103 KF-96SP シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業 02335103 KF-96SP シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業 02335103

シリコーンスプレーKF96SP

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02335103 品番KF-96SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。
型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。
UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。
シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50〜180℃ 用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※逆さまにして使用しないでください。
※本製品の蒸気の吸入した場合、人体(肺)への影響を与える可能性があります。ご使用の際には、換気に留意し、蒸気を吸い込まないように注意してください。
※気分が悪くなったときは、神聖な空気のもとに異動し、医者の診断を受けてください。
※炎に向けての使用、ストーブやコンロなどの火気付近での使用はしないでください。
※温度が40度以上となるところに置かないでください。
※使い切り後は捨ててください。その際に、缶に穴を開けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335103
2025-11-24
用途:
ドアのヒンジの動作
卸売・小売業

匂いも少なく、窓の開閉がすごくスムーズになりました。
シリコーンはこれが一番良いです。

対象商品:
02335103
2025-05-15
用途:
電気設備点検清掃
詫間電気管理事務所 様

高圧碍子や高圧開閉器などの絶縁性維持に最適
50%アルコール液で清掃したのち、これをスプレーして磨き上げると大変よろしい
市販の碍子クリーナーだと、ワックス成分でコテコテになり、下手をすると、汚れを巻き込んで固まることも
コレを使えば、サラッとツヤツヤで、汚れにくくなる
電気絶縁性の担保が欲しいので、何が含まれているか分からないお安いシリコンスプレーは御法度
ただ、信頼の信越化学製品はお高いのが悩みの種

2025-02-15
用途:
オートバイ整備

散布した直後は垂れるが、溶剤が蒸発した後はシリコン成分がしっかり分厚く付着している。効果が長持ちすると思われる。

対象商品:
02335103
2023-11-15
用途:
トレッドミルの潤滑オイルとして
シンプルソリューション株式会社 様 (サービス業)

トレッドミルのメンテナンスにシリコンオイルの粘度が指定されていましたが、それに合うものがこれでした。定期的に使用していますが問題ないです。

対象商品:
02335103
2024-01-25
用途:
機械のメンテナンス時

グリスタイプを使用していたが、スプレータイプがあることを知り購入。
狭い箇所にうまく使えたら・・・
30cmくらい離して使用することを推奨しています。
ノズルがついていたらよかったなぁと思います。

対象商品:
02335103
2021-12-07
用途:
トラックのウレタンバンパーに塗る
製造業

以前に購入して調子がよかったので2本目を購入
バンパーや車内の樹脂品がキレイになって満足

2021-10-31
用途:
織物糸の潤滑
製造業

製織時の糸のさばきが良くなります。大変使いやすいです。

対象商品:
02335103
2020-07-29
用途:
ステンレスのスライド面の潤滑
電気・ガス・熱供給・水道業

ほかの方のレビューにもありましたが、潤滑効果の持続性が他のシリコンスプレーとは明らかに違いが分かるほど効果が長持ちします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする