C320K-03 ハードロック Denka(デンカ) 02335155

ハードロック

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード02335155品番C320K-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。

用途
金属小物
鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)
特性耐衝撃性トラスコ品番122-6525セット内容A剤1kg+B剤1kg緑(A剤)、赤(B剤)硬度D68粘度低粘度可使時間(分)1(at23℃)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000危険等級固着時間(分)5(at23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335155
2024-03-13
用途: アタッチメント取付時に
東日本タイル株式会社

タイル引張試験のアタッチメントを取り付けるのに非常に便利な接着剤です。10分から15分で硬化してすぐに試験が出来るので非常にスムーズに事が運びます。

対象商品 : 02335155
2021-04-09
用途: 製品の接着時
建設業・工事業

金属製品を接着するのに使うのですが、接着力が強くとてもよい。
リピートで使っている。

対象商品 : 02335155
2018-09-28
用途: アルマイトEXPの裏面にアルミ板(補強板)を張るのに使用。
有限会社ステンレス山鹿製造業

完全に混ぜきらないと強度が不十分になる。
油さしに入れ替えて使用しているので作業が楽になりました。

対象商品 : 02335155
2019-03-09
用途: 建築金物補強材接着

20年以上使用してきた商品なので、品質にはまったく不満は無いのですが、写真を見て何時もと同じ2.5Kg缶だと思い注文し、届いてびっくり!1Kg缶でした。説明には1Kgと書いてあるので、間違いではないのですが、まぎらわしい写真は載せないで頂きたいです。

1が参考にしています
2017-05-13
用途: 金属パネルの接合
オオイシエンジニアリング

高いので他社の接着剤も試したけど結局これしかありません、最高です

対象商品 : 02335155
2013-04-16
用途: アルミ板、鉄板の接着

1割引の特売日だと、今まで購入していた金額より安く購入できるので
これからも利用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする