液状ガスケット1102

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 02335261 品番 1102-1KG
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

耐薬品性
耐水性%(95℃):+1.0
耐ガソリン性%(50℃):-2.4
耐油性%(100℃):+3.4
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.5(95)
80℃:7.5(75)
150℃:6.5(65)
使用温度範囲(℃)-40〜150 液色黄色粘稠液状 比重1.33(25℃) 主成分変性アルキッド樹脂 粘度(25℃)(Pa・s[P])6.9(69) 取り外し性困難 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 希釈溶液2801溶剤 用途その他一般シール剤 トラスコ品番126-3081 質量(g)1134 種類溶剤タイプ 容量(g)1000 不揮発分79% 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.5(75) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
バイクなどのキャブレター整備
その他業種

やわらかい液体で、薄くのばしやすく使用感がいいです。

対象商品:
02335277
2022-04-05
用途:
燃料関係の部品のメンテナンス

耕運機のガソリンタンクについている燃料計のパッキンが緩くなり、ガソリンが漏れだしたので、パッキンに塗って組み直しました。

以前、他の液体ガスケットを使用したのですが、溶けて流れてしまった様で、今回この商品を使用してみました。

結果、溶けだす事も無く、使用出来ているので、今後、ガソリン関係の部品に使っていこうと思います。

対象商品:
02335277
2019-08-05
用途:
組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

1本から購入できてよい。
量も丁度よい。
組立後のあわせ面に使用。防塵、防水対策用

1人が参考にしています
対象商品:
02335277
2018-10-31
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

扱いやすくて良い感じです。
もう少し少量の商品バリエーションがあると良いかな。

対象商品:
02335277
2022-03-01
用途:
車の整備のとき

最初は、オレンジの液体が出ていたのですがしばらく放置していたところ液体ばかり出て塗布面から液体が流れるばかりで使えなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
02335277
2018-02-27
用途:
液体なので簡単にパッキンが出来てよい
建設業・工事業

中国製の発電機のパッキン部分が破損してオイル漏れが激しくなったので交換するのに使用した。発電機部とエンジン部分が中々ぼるとが外されなくても液体なので簡単にパッキンが出来てよい。油漏れも無事止まったので良い製品です。

対象商品:
02335277
2016-02-01
用途:
古いオ−トバイ・車のパッキン紙の破れの補修等に使用しています。

以前にも使用して使いやすく信頼できる商品だと思います。内容量が50〜100mlくらいの商品がほしいですね。プロの方ならば使い切れるけれども趣味のレベルだと半分以上が分離・固まって使用出来なくなってしまうので勿体無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02335277
2018-07-28
用途:
整備

耐ガソリンと記載されていたので、燃料タンクのガソリン漏れの為に購入しました。全く固まらないので、使い物になりません…。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする