1300N嫌気性封着剤

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 種類高強度 粘度(mPa・s[cP])650[650] 注文コード02335401 品番TB1305N-50G
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は種類・粘度など4種類から選べます 他の種類を見る

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

種類高強度 使用温度範囲(℃)-40〜150 液色 破壊トルク(Nm)48 比重1.11 引火点(℃)100以上 用途植込ボルトなどのねじの永久固定およびシール トラスコ品番126-3641 粘度(mPa・s[cP])650[650] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335401
2023-12-22
用途:
デフのオーバーホール

いつもこれを使っているスリーボンドなので間違いない

1人が参考にしています
対象商品:
02335401
2017-12-14
用途:
製品に塗布
製造業

他のサイトでは発送までに時間がかかるが、納期が早いのでこちらで2回目の購入です。また無くなったら購入させていただくと思います。

対象商品:
02335401
2017-11-06
用途:
ネジ留め
製造業

他サイトでも売っていましたが、到着日が遅く、他より高いけど仕方なくこちらで購入しました。もっとお安いといいです

対象商品:
02335401
2015-06-08
用途:
電子部品の固定
アイコマース株式会社 様

使用期限が残り50日などが多く使い勝手が悪いと思う。

MonotaROからの回答

使用期限が1ヶ月以上ある製品に関しましては、通常在庫とさせていただいております。期限につきましてご納得いただけない場合は、未開封でございましたら返品をお受けさせていただきます。

対象商品:
02335392
2013-01-17
用途:
金属同士の緩み防止
株式会社 ザ・アール 様

金属同士を密着させ、その僅かな隙間に薬液を流し込んだが、いつまでも固まらず薬液が流れ出る状態であり、商品に詳しい使用方法が記載されていないため、どの程度の量が必要なのかどうすれば固まるのか不明である。
高価な商品なのでもう少し詳しい使用方法の記載が欲しい。

MonotaROからの回答

嫌気性接着剤は、金属の種類やすき間の大きさにより硬化速度や強度が異なってまいります。詳しい使用方法につきましては、弊社もしくはメーカーにお問合せ頂ければ幸いです。

対象商品:
02335392
2012-08-12
用途:
農業機械の整備に使用してます。
農・林・水産業

タレにくく扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする