1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード02335444 品番TB1360N-50G
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定 トラスコ品番126-3684 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)-40〜200 液色 粘度(mPa・s[cP])800[800] 破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合 主成分ポリメタクリル樹脂 比重1.10 引火点(℃)100以上 強度中強度 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335444
2019-04-20
用途:
エンジン修理
サービス業

エンジンの外部ひび割れ修理にエポキシ系充填接着剤と一緒に使用しました。先にこれでヒビを埋め後からスリーボンドのエポキシ接着剤を盛り付けました。

乗用車の水冷エンジンで冷却水の水圧は0.5s程度ですが今の所漏れません。

使用時は冷却水を全部抜き、脱脂はトリクレンを使用しました。

ベロメタルやデブコンより安上がりです。

2人が参考にしています
対象商品:
02335444
2017-07-10
用途:
現場作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

品名が多少違っても検索がスムーズで納期も早いので、助かります。送料を毎回、3000円以上意識しなければならないのがNO GOOD。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする