曜日別特売
1901-1KG 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド 02335742

1901-1KG 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド 02335742
1901-1KG 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド 02335742
1901-1KG 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド 02335742

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1kg)注文コード02335742品番1901-1KG
参考基準価格(税別)¥17,470販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
広い温度範囲(ー60~400℃)に使用できます。

用途
機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。
摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629適合範囲機械部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335742
2013-05-17
用途: 小型航空機リフトの角ネジ部の潤滑
株式会社サンエスト

もう少し商品についての情報(使用場所の条件・使用した場所の管理の仕方等)を多く記載して欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする