二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02335751 品番1910-420ML
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
広い温度範囲(ー60〜400℃)に使用できます。

用途
機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。
摘要黒色エアゾール式 使用温度範囲(℃)-60〜400、※焼き付き防止〜800 使用ガスLPG 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2611 黒色 適合範囲機械部品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335751
2020-06-29
用途:
車両のホイールナット及びゴム類に使用。
サービス業

ホイールナット及びホイールの接触面に主に使用。
車両のゴム類にも使用してます。特にナットの噛み込みも無くスタッドレス交換時も大変楽です。その他は、色々な鍵の穴に注入。驚くほど改善しますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
02335751
2016-06-09
用途:
ガソリンエンジン組み立て時にメタル等に使用
有限会社北日本機械工業 様

以前から使うスリーボンド製品、信頼感もあり安心、品質もいいです。
重加重、高速回転などの摺動部品に使用は絶対。

対象商品:
02335751
2015-05-27
用途:
エンジンや機械の組み立て

組み立て時にベアリングに少量着けると、とても馴染みが良い。

2018-06-19
用途:
高すぎる。
農・林・水産業

以前勤めていた会社で使ったが、高いだけでダメ。CRC556よりまし程度。
住鉱潤滑剤(SUMICO)のほうが圧倒的に良い。キモイパッケージがなくなったがボンドが油?ボッタくり価格。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする