接点導電復活剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード02335767 品番2501S-180ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。

用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど 成分ポリオキシアルキレングリコール、LPG トラスコ品番126-2661 コハク色 摘要その他 比重1.0 粘度550 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335767
2020-09-03
用途:
オーディオ接続
その他業種

使いやすいようです。値段が安いといいのですが。しばらく使って見ます。

対象商品:
02335767
2018-12-25
用途:
古い装置の接点異常の修復

同様の製品で数ある中からやや高価なものを選択しました。全く接触しなかったスイッチがほぼ実用的な状態に復活したときは感動ものでしたが、周囲にべたつきが残り、結局パネル全体を分解してそれをぬぐい取る必要が後作業として発生してしまいました。オイル成分を含んでいることが原因と思われます。今後は使用場所に応じて揮発性の溶剤を主成分としたものを使い分けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02335767
2017-12-23
用途:
旧車のメインハーネスのギボシ、カプラーの接続部に使用
製造業

実に素晴らしいです。暗かったライトやウインカーが、驚くほど明るくなり、点火プラグの火も強くなりました。アイドリングも力強くならました。もっと早くに使えば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02335767
2016-08-11
用途:
トラックの点検寺

H12の古い小型トラックのパワーウインドーのスイッチが接触不良が復活しました、驚きです。

1人が参考にしています
対象商品:
02335767
2010-06-09
用途:
鉄道模型の線路、接点の復活。

これが、思いのほか調子が良い。2〜3日に1回は線路を拭かないと走らなかったのに、他の目的で接点復活剤を使ったにもかかわらず、よく走る。10日位たっていてびっくりです。金額がもう少し安いと嬉しいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
02335767
2016-09-29
用途:
DSのソフトの接点回復

挿しても反応しなかったソフトがこのスプレーを噴射して歯ブラシでゴシゴシ擦ったら見事復活しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする