曜日別特売
PANDO18B PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド 02335794

 

PANDO18B PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド 02335794
PANDO18B PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド 02335794

PANDO さび止め潤滑剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード02335794品番PANDO18B
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。

用途
機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335794
2015-09-27
用途: 測定機器のさび止め
有限会社横井研削工業所製造業

さびにくいし、使いやすいのでとても便利です
スプレーのニオイもあまり気になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする