PANDO18D PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド 02335812 PANDO18D PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド 02335812

PANDO さび止め潤滑剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02335812 品番PANDO18D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。
また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。

用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2491 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335812
2016-12-21
用途:
金型内面塗布して離けい剤として使用している。

製造する前に塗布してウエスで拭き取り使用していますが
スムーズに型抜きが出来るため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする