曜日別特売
PANDO19A PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンド 02335821

PANDO モリブデン系焼付防止剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード02335821品番PANDO19A
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。
摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。
科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤
スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤
スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。

用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335821
2019-12-12
用途: ガイドポストの圧入時等に使用

自動車部品の金型製作をしています。
ガイドポストの圧入時にガイド穴に吹き付けて作業、
また、プレストライ時に金型に高負荷がかかると思われる時にも使用しています。
汎用性が高く、使用する時にはけっこう2~3本一気に消費してしまうので、納期が短く価格も安定しているモノタロウさんはありがたいです。

対象商品 : 02335821
2011-09-03
用途: 排気管取付ボルトに

いつも使っていた他社メーカーよりいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする