PANDO 電子機器クリーナー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02335864 品番29D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす速乾性の洗浄剤です。

用途電子機器の洗浄 成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤 トラスコ品番126-2998 備考PANDO29D 引火点(℃)-20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335864
2023-07-07
用途:
電子機器メンテナンス
サービス業

音響機器やPC周りの、接点やコネクタ等のクリーニングに使用しています。必須です。
速乾性で直ぐに使えるのも良いです。

対象商品:
02335864
2022-03-11
用途:
センサー付きディスペンサーの異常反応時
医療・福祉・介護関連業

センサー基板の見えにくい汚れもキレイに除去でき、正常に作動するようになった。細かな箇所でも大変使い易く速乾で後の処理もいらないのが良い。細いノズルが収納できる工夫が有れば有り難い。

2人が参考にしています
対象商品:
02335864
2018-04-10
用途:
電子機器基板洗浄の際
運輸・通信業

スイッチ、ボリュウムの洗浄の際、以前の洗浄剤にくらべ、後処理が容易です。

1人が参考にしています
対象商品:
02335864
2017-05-05
用途:
オーディオ製品等のメンテ時

古い機器の樹脂部を侵食することもなく、接点を復活出来ました。
やや多めに、浸るほどかけても、数分で乾燥し使いやすいです。

対象商品:
02335864
2017-03-13
用途:
車両のリレー回路等の整備

洗浄力はいまいちですが、プラステック素材の劣化はなさそうで安心です。価格対効果には疑義ありです。

対象商品:
02335864
2016-10-03
用途:
オーディオ機器の端子のクリーニングに使用
農・林・水産業

残置不純物を含まないクリーナーを探していたところコレにめぐり合いました。
中古機器を扱っていますがこれでクリーニングするとお客さまにも喜ばれます。

対象商品:
02335864
2016-08-19
用途:
機械の洗浄等

速乾性があり使い勝手がいいです

対象商品:
02335864
2016-08-28
用途:
電子楽器のメンテナンス

古い楽器のメンテナンスに使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする