LOCTITE 242

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 02335943 品番 242-250
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])900〜1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9〜17/2.8〜6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 用途一般ねじ トラスコ品番121-1706 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335952
2023-11-01
用途:
医療機器の修理
医療・福祉・介護関連業

このロックタイトは、粘性が低いので、いつも”これで固定できるのか?”とも感じますが、締め付け後はきちんととまっていますから安心。

対象商品:
02335952
2023-01-16
用途:
当社設備に使用
川之江造機株式会社 様 (製造業)

粘着力がちょうどよく、継続的に利用しています。容器も使いやすい

対象商品:
02335952
2022-07-11
用途:
緩み防止
丸中運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

振動で緩んでしまう外部のナット締めの為に購入しました。
まだ使用前ですが皆さんのレビューを参考に購入しましたので間違いない商品だと思っております。

対象商品:
02335952
2021-06-19
用途:
仕事用

ネジの緩み止めに使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
02335952
2018-03-01
用途:
機器組立
サービス業

これまで少量品を使用していたが使い勝手が良い為、容量の大きいものを購入
使い勝手もよく安心して使用出来る製品です

1人が参考にしています
対象商品:
02335952
2017-10-13
用途:
クルマのメンテナンス時に。
WEB-ARTS商会 様

ネジ部のロックを選ぶなら、ヘンケルでしょう。50年以上愛用しておりますが、一度も問題なしです。

対象商品:
02335952
2017-10-31
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

中栓があることで長期にわたって使えそうですね。先端も細く、無駄なく使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02335952
2018-06-16
用途:
機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする