LOCTITE 262

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 02335995 品番 262-50
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])1200〜2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)25 用途高力ボルトの固定 トラスコ品番121-1731 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335995
2022-08-08
用途:
外れては、いけないネジ部品
その他業種

30年間使用したものが、無くなったので、購入しました。
評価にあるように、これは、そんなに破断しますかねぇ?確かに、かなりの接着強度で、とまってまして、30年の信頼を得てます。化学変化は起きてなく、 あぶったりしなくとも、はずれてきますが。
確かに頑丈にとまってて回しにくいですが。
素材と素材の相性なんでしょうか?
上記は使い切った262の感想です。
試しでサンプル取った方がよいのでしょうか?
信頼してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02335986
2022-06-09
用途:
金属部分の接着剤
サービス業

強力でとても重宝しています。262は特におすすめです。

対象商品:
02335995
2021-06-05
用途:
「絶対に」外れて欲しくない「外れる位なら壊れた方がマシ」な箇所のねじの固定

M10くらいまでのネジなら、ショックドライバーや延長スピンナー等で無理に回せばネジか母材のどちらかが破損する位の強度で固定されます。外すには250度以上に加熱することが必須で、トーチかヒートガンでかなり炙らなければなりません。

262は「絶対に外れてはいけない」という用途では、非常に信頼性が高いロック剤ですが「絶対に外れてはいけない」は「今後一生、絶対に分解・脱着しない」と必ずしもイコールでは無い事をよく理解して使用して下さい。「億に一つでも分解整備をする可能性がある」箇所には、必ず中強度の242を使って下さい。アルミやマグネシウム、樹脂やゴムなど、変形を考慮すると安易な加熱が難しい複数の材料でパーツが組んであるエンジンや補機類なら尚更です。

技術と設備のある人や店なら、加熱したら変形する危険性がある箇所に262が塗ってあっても、うまく加熱して外すかもしれませんが、そうでない人や店なら良くてネジを折るか、悪ければクランクケースなどの母材を破壊する事になります。これが塗ってある事が想像できないような箇所であれば尚更です。

旧車であれば、それだけで一台エンジンが御釈迦になります。あなたが良かれと思って塗った262で、将来のオーナーメカや整備士が泣くことになり、貴重な個体が二度と走れなくなる危険性がある事をよく考えましょう。

6人が参考にしています
対象商品:
02335995
2020-12-31
用途:
安定感
FTY Factory 様

スタッドボルトの固定に、安定しているので常備必要品です。

対象商品:
02335995
2019-10-24
用途:
ボルトの脱落止め用として

ネジ山を修正して取り付ける場合、多少隙間ができるので、隙間を埋めるように使用しっかりと固定できます。いい商品です。

対象商品:
02335995
2017-04-28
用途:
ボルトの緩み止め

価格が安いので購入しました。
発送も迅速で配送状況の確認ができるので、安心でした。

対象商品:
02335986
2017-04-27
用途:
ボルト緩みどめ

価格が安いので購入しました。
発送も迅速で配送状況の確認ができるので安心です。

対象商品:
02335995
2015-02-04
用途:
部品の接着

以前から同じものを使用しており、個々の部品で適度な接着力を必要とするものに、とても使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする