曜日別特売
272-250 LOCTITE 272 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336031

LOCTITE 272

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)
内容量1本(250mL)注文コード02336031品番272-250
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

用途
スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18推奨ねじ径M36以下トラスコ品番121-1790タイプ永久固定タイプの耐熱用液色主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11危険等級固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336047
2017-07-10
用途: ボルトを締めるときに
製造業

ワッシャーを挟んでボルトを締めたが、機械の振動により緩んできました。LOCTITE 272の投入によってきっちり締め付けた。

対象商品 : 02336047
2016-07-22
用途: ねじ固定
株式会社植田ミシン製作所

出入りの工具屋よりもお安いです!

対象商品 : 02336047
2014-05-28
用途: エンジンのボルトの緩み止め

耐熱性があり強度も抜群なので、エンジン整備にはこれがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする