曜日別特売
272-50 LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 02336047

LOCTITE 272

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02336047品番272-50
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す

用途
スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
危険物の数量
50mL
トラスコ品番
121-1781
タイプ
永久固定タイプの耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~230
液色
粘度(mPa・s[cP])
4000~15000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧18/≧18
主成分
嫌気性樹脂
比重
25℃:1.11
推奨ねじ径
M36以下
危険等級
固着時間(分)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336047
2017-07-10
用途: ボルトを締めるときに
製造業

ワッシャーを挟んでボルトを締めたが、機械の振動により緩んできました。LOCTITE 272の投入によってきっちり締め付けた。

対象商品 : 02336047
2016-07-22
用途: ねじ固定
株式会社植田ミシン製作所

出入りの工具屋よりもお安いです!

対象商品 : 02336047
2014-05-28
用途: エンジンのボルトの緩み止め

耐熱性があり強度も抜群なので、エンジン整備にはこれがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする