曜日別特売
638-250 LOCTITE 638 はめあい用 ヘンケル 02336162

LOCTITE 638 はめあい用

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(250mL)注文コード02336162品番638-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,050

永久固定用高強度はめ合い固定用です
耐薬品性に優れています。
ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。掘削機械や採鉱機械に最適です

用途はめあい用、最高強度用主成分嫌気性粘度範囲(mPa・s)2000~3000剪断強度(N/mm2)≧25トラスコ品番121-1901使用温度範囲(℃)-55~150液色適合すきま(mm)0.25以下危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02336162638-25031262588638NEW-250638-250 はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31262588はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336171
2020-04-21
用途: 金属装置の組み立て時
鉄太郎電鉄製造業

とてもしっかり固定できる。トメネジを省略できました。外すときは固定部を200°Cぐらいに温めプーラーで外せます。
少し高めですが少量でよいので結構使える

対象商品 : 02336171
2019-08-05
用途: 組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

組立時に指定されているので、使用している。
ロックタイトは、いろいろと周囲があり、モノタロウで1個から、購入できるので便利。

対象商品 : 02336171
2019-11-09
用途: 嵌合部品の結合

メーカー品ですので信頼できます。使用上何の問題もなく使えます。

対象商品 : 02336171
2017-08-06
用途: ねじの緩み止め
株式会社AI Labo

さすがにロックタイト、ほんの少しでがっちり固定できました。
今度は大きいほうを買う予定です。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 02336171
2015-12-03
用途: 古い車の部品の軸の改修に使用しています。

10年以上前から使用していますが、これに勝る物は無いと思います。

対象商品 : 02336171
2015-02-04
用途: 部品の接着

以前から同じものを使用しておりますので、まったく問題なくこのシリーズでは一番接着力があると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02336171
2014-02-12
用途: はめ合い部の永久固定
農・林・水産業

テーパーのかかったクランクシャフトにフライホイールを固定しました。
さすが永久固定用LOCTITEです。ガッチリ固定できました。
テーパー形状でしたので、プーラーでの非常時分解もギリギリ可能でした。
これは使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 02336171
2007-08-28
用途: 高速回転部品組み付け
SEC鈴木電子有限会社

とても安心感があるので此からも使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする