LOCTITE 640 はめあい用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 02336187 品番 640-50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。
一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。

用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 トラスコ品番480-1407 使用温度範囲(℃)-55〜175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450〜750 危険等級V 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336187
2021-01-27
用途:
回転軸とフランジの接着など

「しっくり嵌め合い」関係部品の接着において位相合わせを伴う場合に、固着するまで適度な時間が確保されるので慎重かつ微妙な位相合わせが可能であった点で優れた商品であると思われます。

対象商品:
02336187
2018-01-12
用途:
現場の作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

検索が簡単に出来、納期も早いので助かっています。ただ、簡単に注文ボタンが押せるので見るだけのつもりが間違って注文してしまう時があって困っています。値段は、もう少し安くして欲しいです。モノタロウブランドばかり15%offの日が多いので他の業者の割引も多くして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする