LOCTITE 641 はめあい用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 02336196 品番 641-50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能

用途はめあい用 トラスコ品番121-1927 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 粘度(mPa・s[cP])400〜800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級V 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336196
2021-03-04
用途:
エンジンの全バラシ後の組み込み作業時

クランクシャフトベアリング等のケース内のガラ回り防止に使用。ベアリング全周に塗布し組立て50km走行後二週間後に分解確認したところ通常の段取りではバラせない強度を保持していました。感覚的にはベアリングに四点付けで1/3程度で充分機能すると思われます。バラシが大事になります。もう一つ、分解後にベアリングケースにパーツクリーナーを吹き付ける残留物が白く薄い膜となり浮き上がり簡単に清掃できた事はお伝えしたい。お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
02336196
2020-01-22
用途:
機械の軸と部品の結合

軸に円筒状の部品の結合ですもっと強力な永久結合も有りましたが分解可能な強力結合用で使用しtました
気温が低かったので手での固着確認に2時間ほど掛かりましたが結合後は焼嵌めと変わらず満足でした

対象商品:
02336196
2019-06-25
用途:
ベアリング止め用

他社と比較して最安値である。強度がありしっかり止まる。

対象商品:
02336196
2015-06-21
用途:
圧入の代用

軸のはめあい用の中強度で取り外しが可能ということで、圧入の代用ができると思い購入した。
接着強度の計算式や製品それぞれのデータシートがメーカーサイトにあり、簡単に強度の概算ができた。
実際に使ってみたところ、思っていたより強くくっ付き、計算と一致しているかはわからないが手で触っても取れない位の強度はあった。
ただ、価格が高く、何種類か揃えようとすると結構な額になってしまうのでもう少し価格を抑えるか、セット品があると良い。
また、容量ごとに容器が変わるが、50mlの容器の作りがしっかりしていているので、10mlの容器も同様の構造にしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする