曜日別特売
660-50 LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02336223

LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
内容量1本(50mL)注文コード02336223品番660-50
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です
ハウジング内で軸受が回転するのを防止します
硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています

用途
はめあい用、磨耗部品の補修用
補修用、耐油用
粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)トラスコ品番121-1951使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336223
2017-04-25
用途: ハウジング摩耗処理
建設業・工事業

速乾性があって、即日処理のときなどに大変重宝しています。

対象商品 : 02336223
2011-06-11
用途: ベアリングハウジング補修

溶接肉盛、メッキ盛り等々考えましたが、簡単に補修出来た。
しかしベアリング交換毎にヒートガンで溶かす必要あり。
あと商品画像が全然違います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

画像につきまして、現在のものと差し替え致します。
ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする