LOCTITE 5651 配管用シール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 02336363 品番 5651-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])100000チキソ 用途建築配管用 トラスコ品番123-6270 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
給水工事
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

ねじ継手部の止水が良好で安心して使用できた。
値段が少し高いのがいまいちだが、同業にも紹介したい・

対象商品:
02336363
2019-06-22
用途:
配管のシール
製造業

小径管の配管が、早くきれいにできる。確実にシールできる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする