LOCTITE 565 配管用シール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 02336381 品番 565-50
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。

粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 用途一般配管継手用 トラスコ品番123-6199 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1 主成分嫌気性樹脂 液シール時間遅い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336381
2021-07-30
用途:
重機の給水ラインに使用
サービス業

水圧を受けるフランジ等に使用していますが非常に信頼性があります。

対象商品:
02336381
2021-02-14
用途:
バイクのミッションオイルドレンボルトに使用。
製造業

今まで、ドレンボルトにシールテープを巻いていたが、メーカー推奨のこれに変更。オイル漏れもなく良い感じ。

対象商品:
02336381
2019-12-28
用途:
家庭用コンプレッサーに使用
サービス業

完全硬化するまで時間がかかりますが、塗った直後からしっかりシール材が働いてくれます。粘度がある液体で素人でも扱いやすい。今のところ塗った箇所のエアー漏れ無し。

対象商品:
02336372
2018-03-30
用途:
スプリンクラー、屋内消火栓の配管用
昭栄設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ロックタイト542と同様です。こちらは、液だれは、しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする