LOCTITE 575 金属配管用シール剤

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 02336433 品番 575-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])14400〜28600(チキソ) 液色 破壊トルク(Nm)7 主成分嫌気性樹脂 用途一般配管継手用 トラスコ品番123-6253 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
冷却水やエア配管施工
建設業・工事業

シール性や塗布後の摩擦軽減にも貢献しており満足しています。
この商品を使用するようになりリークが激減しています。
残量が少なくなるとチューブが硬質なので搾りきれず少々無駄が出ます。
工場内だと腹を割って使えますが現場だと汚れるし、それが出来ないので残念。

対象商品:
02336442
2025-08-20
用途:
水道設備の器具取付
電気・ガス・熱供給・水道業

一回の使用量が少ないので、コンパクトで携帯しやすいこのサイズがいいですね。

対象商品:
02336442
2023-01-24
用途:
水栓取り付け 水廻り
flow 様 (建設業・工事業)

漏れもなく、使いやすく
最後まで乾かなく使えるので最高です

4人が参考にしています
2022-05-05
用途:
配管の組立
株式会社東創建 様

ロックタイトは融雪設備の配管組立時にシールテープを併用で使用してます。575はとても扱いやすいですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
02336442
2022-04-09
用途:
エアツールの配管
農・林・水産業

サッと塗って締めるだけ。なにこれめっちゃ楽。0.9MPで完全に漏れありません。

1人が参考にしています
対象商品:
02336442
2020-04-23
用途:
水道の配管

作業が早く、外すのが楽。匂いもなし。嫌気性でかつ金属との反応で硬化するみたいです。ステンだとすごく硬化遅いので予想ですが。砲金はだめらしいので、白管ならすごく使いやすい。完全硬化が遅いのでプライマーも買うといいです。ただプライマー使うとかなり硬くなりバラせません。嫌気性ですのはみ出た薬剤は固まりません。使い残りが硬くなるってこともない。少ししか施工しない専業じゃない人に向いていると思います。
しかしこの手の製造業の世界は遅れてるなと思います。今は昔より製品も多いし、使い方も自分で勉強しなくてはならない。にもかかわらずちゃんとした説明をメーカーがしない。モノタロウさんの方で調べて明記してくれたらすごく売れると思いますし助かります。もう一歩頑張ってくれたら他よりすごいサイトになるんだけどなと思います。

11人が参考にしています
対象商品:
02336442
2019-08-27
用途:
冷却水配管作業
広島精研工業株式会社 様

シールテープを貼るよりも液の塗布だけで済むので作業効率は良くなった

対象商品:
02336442
2018-11-16
用途:
ネジのシール以外に使う作業が思い当たりません

シールテープを伸ばしながら巻き付けながら、向きにも注意してと比べると断然簡単で楽です。はみ出した分も綺麗に拭おうとすると手間ですが、軽く拭き取るだけでもシールテープより目立たなくなるので良いと思う。

 だけど専門の仕事とは違うので、チューブの大きさにびっくりしました、50mlでもすごい量ですね。継ぎ手をいくつか繋いだだけなので、残りはいつ使うかと何時まで使えるかが心配。10mlとか20mlが出たら売れると思う。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする