第一ツール
ドリル HS S柄 DCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
溝長(mm)
95
全長(mm)
145
注文コード
02336504
品番
DCB-RM18
参考基準価格(税別)
¥39,050
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
95
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
12
呼び寸法
M18
大径(Φmm)
29
材質
HSS-CO
シャンク形状
ストレートシャンク
小径長(Φmm)
45