曜日別特売

ドリル HS S柄 DCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6溝長(mm)14全長(mm)65注文コード02336565品番DCB-SM3
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
溝長(mm)14全長(mm)65シャンク径(Φmm)6呼び寸法M3大径(Φmm)6.4材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク小径長(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする