日本ヘルメチックス
ヘルメシールNo.101
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(100g)
1本(100g)
1缶(500g)
1缶(1kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
02336765
品番
101
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途
フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に
色
淡黄色
容器仕様
チューブ
JIS規格
K6820液状ガスケット1種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性