NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02336766
品番
COLSD10.0X250
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS-CO
首径(mm)
1.8
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク