101-Y ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット 日本ヘルメチックス 02336801

ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード02336801 品番101-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します

乳白色 用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に トラスコ品番122-6665 容器仕様チューブ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
注意
※耐ガソリンには適しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336801
2019-10-12
用途:
L285Vミラのリアアクスルシャフトベアリング交換

リアアクスルシャフトベアリング交換で使用しました。
乾きやすいので薄く使いたい場合は気を使います。

対象商品:
02336801
2017-06-15
用途:
穴埋めに銀ロウ付けの代わりに使用しています。
株式会社白鳥製作所 様

耐熱性も有り早めに乾き水漏れも無く重宝しています。

対象商品:
02336801
2017-05-04
用途:
配管作業時
佐藤ボーリング 様

普段はシールテープだけで十分なので、缶だと使いきらない間にかたまってしまうので、少量のチューブを買ってみました。

対象商品:
02336801
2017-04-05
用途:
使えなかった

乳白色との事でしたが、封を開けたら琥珀色の透明な液体しか出てきません。半分程度チューブから出しても乳白色のものは出ず、使用できないと判断しました。分離しているだけなのでしょうが、チューブ入りでは混ぜようもありません。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
02336801
2016-11-14
用途:
塗装作業時

リピートです。
いつも助かっています。

対象商品:
02336801
2009-12-02
用途:
エンジン周り

耐油とありますが耐ガソリンでは無いようで溶け出す。
ガスケットはエンジン周りで使うケースが非常に多いので
この辺りの表示があると時間とお金を無駄にしないのでお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品詳細に追加させて頂きました。02336826 ヘルメシールNo.201(日本ヘルメチックス)は、耐ガソリンの商品となります。是非ご検討下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする