日本ヘルメチックス
日本ヘルメチックスの 配管関係
日本ヘルメチックスの 配管シール剤
ヘルメシールNO.903用プライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200g)
注文コード
02336887
品番
903P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途
903用専用プライマー
仕様
キャップの内側刷毛付
トラスコ品番
122-6959
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200g
危険物の性状
非水溶性