ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤

(6件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300g) 注文コード 02337002 品番 S-20
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。

グレー 用途一般配管用 トラスコ品番122-6576 容器仕様ポリ容器 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02337002
2021-11-08
用途:
配管作業
フカサワメンテナンス 様

携帯に便利で倒れてもこぼれないので汚す便利です。
最後まで使い切れるので最高

対象商品:
02337002
2017-12-11
用途:
機械の修理
農・林・水産業

長期保管すると油分とシール素材が分離することがある。押し出し部のノズル形状が悪く、保管時にキャップが外れる。ねじ込みにするなどキャップの形状に工夫が必要である。

2人が参考にしています
対象商品:
02337002
2017-09-29
用途:
塩ビ管バルブソケットのシール。
よし野農場 様 (農・林・水産業)

主にシールテープを多用しますが、硬化接着を求めたい時に使い分けています。

対象商品:
02337011
2015-04-11
用途:
配管

キャンペーンで購入できたのでお得。

2018-01-28
用途:
配管シール時
建設業・工事業

キャップがハマらず中が固まってしまう キャップが全く悪い

対象商品:
02337002
2014-03-31
用途:
配管のシール材
農・林・水産業

いままでは配管のシール材はシールテープを使用してました。たびたびシールテープ部よりエアーを吸い込むトラブルが発生しました。今回はヘルメシールS−20でトラブル解消。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする