NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02337073
品番
COLSD2.1X150
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2.1
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク