スミフードグリススプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02337894 品番521236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20〜200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
製品密封機械のピストン部分に使用

この製品は最高と感じています、一度使えば相当な期間潤滑します、過去にこのような素晴らしい製品に出会ったことがありませんでした、大満足の製品です
熊本.食品製造業

対象商品:
02337894
2016-06-15
用途:
コーヒーマシン修理
有限会社前田鉄工所 様

グリースが白く薄く均一に
スプレーする事が 出来る
出来れば ノズルが真上まで
動けば下からスプレーした時に
使いやすいのでは。

対象商品:
02337894
2010-02-11
用途:
−35℃冷凍庫に保冷剤を運ぶ台車の車輪のベアリングに吹き付けています
株式会社木嶋電気 様

できれば、−40℃位までのフ−ドグリスを扱かっていただきたい。なぜならベアリングの所でグリスが硬くなってしまうから。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする